Beli pompa oli di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  2. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  3. Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  4. Leo Pump Pump Transfer for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Leo Pump Pump Transfer for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    • Multi-Aplikasi:Transfer air, anggur, cuka, jus, dan cairan non-agresif lainnya tanpa pasir atau kotoran padat lainnya.• Rotasi dua arah:Motor dilengkapi dengan sakelar mundur untuk memungkinkan pompa berputar ke dua arah. Sisi hisap dapat digunakan untuk pengiriman, sisi pengiriman dapat digunakan untuk hisap.Pompa cairan keluar dan isi ulang tanpa memindahkan pipa.
    atribut:
    • Kapasitas (L): 50
    • Daya Hisap (m): 8
    • Tegangan (V): 220
    • In dan Out Selang (inch): 3/4
    • Power (kW/hp/Phase): 0.75 / 1 / 1
    • Casing Pompa: Stainless Stell
    • Continous Duty: Thermal Protector
    • Dimensi (mm) (DN1 & DN2): 25
    • Dimensi (mm) (L1xL2xW1xH1): 39x90x112x71
    • Dimensi (mm) (LxWxH): 297.5x247x201
    • Impeller: Kuningan
    • Kawat Motor: Tembaga
    • Maximum Head (m): 18
  5. HARDEN Pompa Oli Mini
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    HARDEN Pompa Oli Mini
    Deskripsi:
    -Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
  6. KRISBOW Pompa Oli Pneumatik
    Mulai

    Rp9.499.900

    KRISBOW Pompa Oli Pneumatik
    atribut:
    • Compression Ratio: 5 : 1
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4 Quick Plug
    • Oil Outlet Connection Ø (inch): 1/2 Quick Plug
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 30-40
    • Suittable for (kg): 220 trade Drum
    • Air Consumption (L/m): 330
    • Dimensions (LxØ) (mm): 1200x100
    • Relative Capacity (L/m): 14
    • Suction Tube Length (mm): 940
    • Ø Suction Tube (mm): 42
  7. Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    atribut:
    • Rated Torque (W): 200
    • No-Load Speed (rpmin): 3600
    • Speed Range (rpm): 2750
    • Rated Current (A): 13
  8. MODERN Pump Electric for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp469.900

    MODERN Pump Electric for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Voltage (V): 220
  9. Jason Pump Drum Oil Type Manual (Pompa Oli / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Jason Pump Drum Oil Type Manual (Pompa Oli / Pompa Drum)
    atribut:
    • Capacity (cm): 34x34x58
    • Color: Yellow
    • Dimensions (mm): Φ300x440
    • Filling Pipe: 2.0 mm--1/2\"x2m
    • Grease Output (cc/cycle): 130
    • Output (Mpa): 20 to 25
    • Size (L): 25
  10. LIQUIDYNAMICS INC. Pump Air-Operated Oil Dispensing
    Mulai

    Rp43.999.900

    LIQUIDYNAMICS INC. Pump Air-Operated Oil Dispensing
    Deskripsi:
    Wall-mount oil dispensing pump systems install permanently for applications where drums or bulk containers are consistently placed at one location. A suction tube inserts into the drum for quick oil dispensing.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151524
    • For use with: Oil
    • Air Inlet Size: 1/4 FNPT
    • Air Outlet Size (inch): 1/2
    • Fits Container: 55-gal Drum
    • For Container Type: Drum
    • Includes: Filter RegulatorSuction KitWall Bracket
    • Max. Outlet Pressure (psi): 600
    • Maximum Air Pressure (psi): 120
    • Ratio: 5:1
    • Suction Tube Length (inch): 37
    • for Container Size (gal): 55
  11. monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, light oil, the oil supply work such as kerosene.
    atribut:
    • Hose diameter ( phi mm): 16.4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Compatible: Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, gas oil, kerosene
    • Discharge amount (mL / stroke): 140
    • Pipe diameter ( phi mm): About 25
    • Material: Body: steel, hose: PVC
    • Use viscosity range: ISO up to VG1000
  12. ALDO Pump Oil Differential (Pompa Oli / Pompa Piston)
    Mulai

    Rp189.900

    ALDO Pump Oil Differential (Pompa Oli / Pompa Piston)
    Deskripsi:
    Tabung tembus pandang agar mudah melihat cairan, memeriksa dan mengontrol aliran
  13. JTC Oil Drain Tool Oil Hand Operated Pump (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp5.099.900

    JTC Oil Drain Tool Oil Hand Operated Pump (Alat Penguras Oli)
    atribut:
    • Hose Length (mm): 1750
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tank Capacity (L) : 20
  14. ACME-MIAMI C-Frame HVAC AC Motor
    Mulai

    Rp1.399.900

    ACME-MIAMI C-Frame HVAC AC Motor
    Deskripsi:
    C-frame shaded pole HVAC AC motor kits come with a motor, brackets, and adapters for mounting a C-frame shaded pole HVAC AC motor in fan and blower applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 26101602
    • Capacitor Required: No
    • Duty cycle: Continuous
    • Frame: Non-Standard
    • Frequency (Hz): 60/50
    • Full Load Amps: 0.91/0.45
    • HP: 1/55
    • Includes: (3) 5 in Diameter Fan Blades, (3) 5-1/2 in Diameter Fan Blades, (3) 6 in Diameter Fan Blades, Mounting Blocks
    • Ins. Class: B
    • Length Less Shaft (in): 1-5/8
    • Maximum Ambient Temperature (°C): 40
    • Motor Application: HVAC/R
    • Motor Bearings: Sleeve
    • Motor Design: Shaded Pole
    • Motor Enclosure Design: Open Air-Over
    • Motor Mounting Type: Stud
    • Motor Service Factor: 1
    • Motor Shaft Rotation: CW/CCW
    • Motor Sub Application: Direct Drive Fan/Blower
    • Motor Thermal Protection: Auto
    • Mounting Holes: 4
    • Mounting Stud Location: Opposite Shaft End
    • Nameplate RPM: 3,000
    • No. of Speeds: 1
    • Number of Shafts: 1
    • O.C. Mounting (in): 1-7/8
    • Phase: Single
    • Shaft Dia. (in): 3/16
    • Shaft Length: 7/8
    • Stack Size: 7/8
    • Standards: CSA Certified (701603); UL Recognized (E37403)
    • Stud Quantity: 2
    • Usable @ 200V: No
    • Usable @ 208V: No
    • Voltage (V AC): 110/220
  15. SAMOA Steel Mounting Plate (Bracket Pompa Oli)
    Mulai

    Rp14.999.900

    SAMOA Steel Mounting Plate (Bracket Pompa Oli)
    Deskripsi:
    Steel mounting plate for 185 kg drums. Includes drum retainers. It needs to be secured to the floor. Dimensions: 800 x 900 x 36 mm.
    atribut:
    • Target Product Type: Other Accessories
  16. SAMOA Pump Oil Piston Pneumatic (Pompa Oli)
    Mulai

    Rp9.999.900

    SAMOA Pump Oil Piston Pneumatic (Pompa Oli)
    Deskripsi:
    Double acting air operated low pressure pumps for transferring lubricants. Pumps include height adjustable 2" BSP (M) bung adaptor for tank or drum bung mounting. Built in port for optional pressure relief valve (PN 609 007).
    atribut:
    • Application: Universal Stub Pump
    • Air Pressure Operating Range (bar): 1.5 - 10
  17. monotaro Pump Manual Drum for Acid Resistant (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Pump Manual Drum for Acid Resistant (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    The pump for sorting and supply work of liquid chemicals.
    atribut:
    • Hose Length (mm): 1200
    • Suction pipe diameter (mm): 25.5
    • Material: PE (polyethylene)
    • Overall Length (mm): 1150
    • Discharge Diameter (Ø mm): 22.5
    • Discharge Rate (L/minute): approx. 21
  18. SAGOLA Pump Electric Airless Atlanta 800 Series (Pompa Drum Elektrik)
    Mulai

    Rp84.999.900

    SAGOLA Pump Electric Airless Atlanta 800 Series (Pompa Drum Elektrik)
    atribut:
    • Free Flow (L/minute): 9
    • Max. Recommended Nozzle (inch): 0.043
    • Engine Type: Single-phase
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Pressure (bar): 220
    • Power (HP): 2.9
    • Sound Level: as per CE regulation: 75 DB
  19. HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Orange – Black
    • Type: HD
    • Pipe Length (m): 1
    • Outlet Pipe (inch): 3/4 (M25)
    • Inlet Pipe (inch): 1 (M32)
Daftar Harga pompa oli Terbaru November 2026
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.799.900
TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp389.900
Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp479.900
Leo Pump Pump Transfer for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)Rp3.199.900
HARDEN Pompa Oli MiniRp50.900
KRISBOW Pompa Oli PneumatikRp9.499.900
Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Rp359.900
MODERN Pump Electric for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum)Rp469.900
Jason Pump Drum Oil Type Manual (Pompa Oli / Pompa Drum)Rp1.399.900
LIQUIDYNAMICS INC. Pump Air-Operated Oil DispensingRp43.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)